Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007338 SCHRAUBE, FLACHKOPF, POZIDRIV, M2, 12MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755264
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug: Zink, schwarz
  • Produktpalette: Multicomp Pro Pozi Pan Head Machine Screws
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.