Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-2010246 STIFTLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756416
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-2010246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: M22
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M22-2010246, 3756416, 375-6416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0555*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1488*
    € 0,17707
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    TMM-102-01-G-S
    ab € 0,173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.