Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M7567-46 STECKBRÜCKE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3756809
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M7567-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2-polig
klemmen querverbinder
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: M20-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumperbuchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, M7567-46, 3756809, 375-6809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,139*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    68786-302LF
    ab € 0,0919*
    Ähnlich
    Amphenol
    68786-102LF
    ab € 0,0801*
    Ähnlich
    Amphenol
    68786-202LF
    ab € 0,0965*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.