Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 132135 HF-KOAXIAL, SMA-STECKER ABG, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757617
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 132135, 3757617, 375-7617
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,10*
    € 10,03*
    1
    € 8,95*
    ab € 7,24*
    € 10,86*
    Lager 139
    178
    1
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 14,11*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,56*
    € 15,78*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,27*
    € 17,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.