Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SMA; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; für Leitungen; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; SMA; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; für Leitungen; PTFE
Stecker; SMA; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; für Leitungen; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-132135
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,03*
1
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,86*
2 Tage
178
1
€ 14,99*
ab € 7,02*
€ 14,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 15,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,27*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.