Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 521220000 KABELKLEMME, NYLON 6.6, 10.7MM, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757806
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     521220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: 10.7 mm
  • Produktpalette: WA-CHAD
  • Außenbreite: 8.9 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 17.8 mm
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, WURTH ELEKTRONIK, 521220000, 3757806, 375-7806
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 0,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,485*
    € 0,947*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.