Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS ET16 ENDOSKOP, 640 X 480 PIXEL, USB, 9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758592
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Inspektion
Präzisionskameras
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Kamerakopf-Durchmesser: 9 mm
  • Vergrößerung: -
  • Auflösung: 640 x 480 Pixel
  • Ausgangsanschluss: USB Typ C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 64,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,20*
    € 103,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,37*
    € 101,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,43*
    € 95,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,34*
    € 89,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,26*
    € 76,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.