Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MPF300-VIDEO-KIT-NS EVAL BOARD FPGA POLARFIRE VIDEO/BILDGEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759012
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPF300-VIDEO-KIT-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PolarFire
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: PolarFire-FPGA mit 300K LE-Board MPF300T-1FCG1152E, Sensorplatine, Adapter &, Kabel, 1 Jahr Software-Lizenz, Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: MPF300T-1FCG1152I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, MPF300-VIDEO-KIT-NS, 3759012, 375-9012
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1.163,18*
    € 1.265,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.334,61*
    € 1.438,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.438,32*
    € 1.711,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.427,29*
    € 1.698,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.386,63*
    € 1.650,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.360,60*
    € 1.619,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.334,61*
    € 1.588,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.