Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 52305C STROMKOMPENSIERTE DROSSEL, 3MH, 3.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760551
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     52305C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Induktivität: 3 mH
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: 5200
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 3.5 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 16.3 mm
  • Produkthöhe: 31 mm
  • Produktlänge: 25.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MURATA, 52305C, 3760551, 376-0551
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 2,62*
    € 3,60*
    40
    € 6,90*
    ab € 2,65*
    € 3,64*
    Lager 139
    61
    1
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 4,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.