Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09030006127 HEAVY DUTY CONTACT, PIN, R/A TH, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764025
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
DIN-Stecker
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: har-modular
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Modularstecker, crimpstecker harting, crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09030006127, 3764025, 376-4025
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    30
    € 5,90*
    ab € 4,0793*
    € 5,3393*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,01*
    € 6,19*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,20*
    € 6,61*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,20*
    € 10,04*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 6,76*
    € 11,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.