Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Lötanschluss, 09030006127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Lötanschluss, 09030006127
Stiftkontakt, Lötanschluss, 09030006127
Artikel-Nr.:
     4502-44F323
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006127
EAN/GTIN:
     4099889657272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
DIN-Stecker
Stiftkontakt, 09030006127, Harting Einlötkontakt, gewinkelt, Betriebsstrom: ≤40 A, Messerkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00303 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Modularstecker, crimpstecker harting, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,0793*
€ 5,3893*
1
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 6,63*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,72*
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 8,95*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 6,74*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.