Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-25DA2 LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, 25.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764237
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-25DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung, max.: 24 VDC
  • Produktpalette: LCM-25DA
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Eingangsspannung, min.: 180 V
  • Eingangsspannung, max.: 277 V
  • Ausgangsleistung, max.: 25.2 W
  • Ausgangsstrom: 1.05 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, led treiber 25w, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, LCM-25DA2, 3764237, 376-4237
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    247
    € 4,90*
    ab € 26,05*
    € 37,89*
    € 4,00*
    ab € 27,37*
    € 37,89*
    € 6,90*
    ab € 24,91*
    € 38,97*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 29,23*
    € 41,98*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 31,54*
    € 47,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,50*
    € 56,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,67*
    € 54,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,38*
    € 46,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,75*
    € 43,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-25
    ab € 17,66*
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-25BLE
    ab € 59,00*
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-25DA
    ab € 23,10*
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-25DA2
    ab € 36,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.