Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
Typ: ILR-IO09-85SL-SC201-WIR200. IR-LED-MODUL, 9CHIPS, 850NM, QUADR. PCB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3764876
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-IO09-85SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Durchlassspannungsbereich:
26.1 bis 30.6V
Strahlungsintensität (Ie):
8.784 W/Sr
Sperrspannung, Vr:
1 V
Strahlungswinkel:
± 45° (90°)
Produktpalette:
OSLON Black PowerCluster IR Series
Betriebstemperatur:
-40°C bis +125°C
Montage des IR-Emittermoduls:
Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen
Leitungen des IR-Emittermoduls:
200mm, rot &, schwarz
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
IR-Wellenlängenschwerpunkt:
850 nm
Strom pro Chip, max.:
1 A
IR-Emittermodul:
9-Chip-IR-Modul
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
UV- & IR-Komponenten
>
IR-Emittermodule
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
ir-led 850nm
,
ir emitter
,
led array rot
,
Anzeigen
,
Displays
,
IR-Emittermodule
,
IR-Komponenten
,
Optoelektronik
,
UV
,
INTELLIGENT LED SOLUTIONS
,
ILR-IO09-85SL-SC201-WIR200.
,
3764876
,
376-4876
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions Kühlkörper für Dragon 1, Duris 1, Duris 4, OSLON 1, OSLON 16, OSLON 4, OSLON 9, Stanley 1,
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,89*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, 5 W/m·K, 240 W/m·K, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.25mm, 25 x 25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
ab € 1,22*
Zubehör
OSRAM OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, 22W
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 67,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen