Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007434 CABLE, C4 HDMI PLUG-HDMI PLUG, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766460
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007434
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: MP Plastic Sealed HDMI Connectors
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP PRO, MP007434, 3766460, 376-6460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,53*
    € 88,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,75*
    € 86,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,17*
    € 66,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,20*
    € 63,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP002463
    ab € 21,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007433
    ab € 31,60*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007435
    ab € 37,09*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007436
    ab € 21,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.