Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0125 DFRDUINO ETHERNET-SHIELD, ARDUINO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3769931
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
micro SD
micro SD Card
Zur Verwendung mit: Arduino Mega 1280/2560, Arduino UNO, Arduino Dumlinove Boards
  • Prozessorhersteller: Wiznet
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: DFRduino Ethernet Shield V2
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: W5100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, Sonstige, DFROBOT, DFR0125, 3769931, 376-9931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    56
    € 14,99*
    ab € 13,74*
    € 19,38*
    € 6,90*
    ab € 16,12*
    € 25,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.