Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFE5UM-45F-VERSA-EVN ENTWICKLUNGSBOARD, ECP5 VERSA-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770340
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFE5UM-45F-VERSA-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ECP5
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard LFE5UM-45F-8BG381C, USB-B/USB-A-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LFE5UM-45F-8BG381C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, eval board lattice, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFE5UM-45F-VERSA-EVN, 3770340, 377-0340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 397,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 467,69*
    € 556,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 466,48*
    € 555,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 426,54*
    € 507,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 411,21*
    € 489,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 397,62*
    € 473,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.