Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EPCOS B65821C1008T001 TRANSFORMATOR, SPULENKÖRPER, 8 PINS, RM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770726
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65821C1008T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Zur Verwendung mit: Ferritkerne der Produktreihe B65807, Typ RM6, von EPCOS
  • Produktpalette: B65821 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, Transformator-Spulenkörper, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65821C1008T001, 3770726, 377-0726
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,47*
    € 1,88*
    Lager 139
    1892
    1
    € 14,99*
    ab € 0,882*
    € 2,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.