Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO 2RK300M-4 GASENTLADUNGSRÖHRE, 300V, 3KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770751
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     2RK300M-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 3 kA
  • Produktpalette: 2R-4 Series
  • Ansprechstoßspannung: 800 V
  • DC-Zündspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, YAGEO, 2RK300M-4, 3770751, 377-0751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.