Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO 2RL150M-5-ST5 GASENTLADUNGSRÖHRE, 150V, 5KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770759
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     2RL150M-5-ST5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: 2R-5-ST5 Series
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, YAGEO, 2RL150M-5-ST5, 3770759, 377-0759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,22*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.