Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RT-ZC20 STROMTASTKOPF, AC/DC, 100MHZ, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771196
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZC20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
oszilloskop tastkopf
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Produktreihen RTC1000/RTB2000, RTM3000/RTA4000, RTE1000, RTO2000 von R&,S
  • Produktpalette: -
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: To Be Advised
  • Strombereich, max.: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Strommesszangen, Tastköpfe, ROHDE & SCHWARZ, RT-ZC20, 3771196, 377-1196
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.725,99*
    € 3.852,67*
    Frei Haus
    ab € 4.202,09*
    € 4.466,69*
    € 6,90*
    ab € 4.370,15*
    € 4.503,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.852,67*
    € 4.584,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.826,90*
    € 4.554,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.756,00*
    € 4.469,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.725,99*
    € 4.433,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.