Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-OC04-WM90-SC221-WIR200. LED-MODUL, WARMWEISS, 840LM, 7.84W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772199
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OC04-WM90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 840 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 7.84 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul 2700k, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-OC04-WM90-SC221-WIR200., 3772199, 377-2199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 10,39*
    € 17,09*
    € 5,95*
    ab € 14,96*
    € 23,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    OTi-DALI-10/220-240/700-NFC-I
    ab € 26,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.