Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SQ3419AEEV-T1_GE3 MOSFET, P-KANAL, 40V, 6.9A, TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772854
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ3419AEEV-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.048 ohm
  • Produktpalette: TrenchFET
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 6.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TSOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 40 V
  • Verlustleistung: 5 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SQ3419AEEV-T1_GE3, 3772854, 377-2854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,358*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.