Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SUD70090E-GE3 MOSFET, N-KANAL, 100V, 50A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772888
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUD70090E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0074 ohm
  • Produktpalette: ThunderFET
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 50 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 125 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SUD70090E-GE3, 3772888, 377-2888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 1,33*
    € 1,65*
    Lager 139
    89
    1
    € 14,99*
    ab € 0,916*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.