Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MHF1608BAC182ATD25 FERRITPERLE, AEC-Q200, 0603, 0.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773301
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MHF1608BAC182ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Ferritperlen
entstörkondensator
Produktpalette: MHF Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 250 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.4 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 1.8 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MHF1608BAC182ATD25, 3773301, 377-3301
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3836
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0441*
    € 0,2142*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2142*
    € 0,2549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1482*
    € 0,17636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,142* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.