Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ11CA-E3/61 TVS-DIODE BIDIREKTIONAL, 11V, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774778
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ11CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 11 V
  • Klemmspannung, max.: 18.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 12.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 13.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ11CA-E3/61, 3774778, 377-4778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SMAJ11CA
    ab € 0,0931*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ11CA
    ab € 0,0541*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.