Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2440000212 LADEGERÄT, BLEIAKKU, 12V, 4A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775210
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2440000212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 2440 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 117,23*
    € 147,90*
    Frei Haus
    ab € 130,24*
    € 168,82*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 104,54*
    € 170,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,49*
    € 202,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,30*
    € 202,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,33*
    € 147,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,40*
    € 137,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,54*
    € 124,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.