Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2440000224 LADEGERÄT, BLEIAKKU, 24V, 2.5A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775211
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2440000224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 2440 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 2440000224, 3775211, 377-5211
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 86,36*
    € 113,08*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 103,85*
    € 168,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,16*
    € 200,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,35*
    € 199,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,02*
    € 146,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,25*
    € 132,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,85*
    € 123,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.