Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötstation
>
Artikel
DURATOOL ZD-415G LÖTKOLBEN, LÖTSTATION
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3775879
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
ZD-415G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
Produktpalette:
Soldering Irons
Zur Verwendung mit:
Lötstation D03464 von Duratool
Art des Zubehörs:
Lötkolben
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Löttechnik
>
Zubehör für Lötstationen
Weitere Suchbegriffe:
Lötstationen
,
Löttechnik
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
DURATOOL
,
ZD-415G
,
3775879
,
377-5879
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL D03464 LÖTSTATION, 60W, 240V AC
Duratool
D03464
ab € 25,38*
Zubehör
DURATOOL N9-16 LÖTSPITZE, SPITZ ZULAUFEND
Duratool
N9-16
ab € 1,18*
Zubehör
DURATOOL N9-26 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 2MM
Duratool
N9-26
ab € 1,18*
Zubehör
DURATOOL N9-36 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 3MM
Duratool
N9-36
ab € 1,19*
Zubehör
DURATOOL N9-46 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 4MM
Duratool
N9-46
ab € 1,19*
Zubehör
DURATOOL N9-56 LÖTSPITZE, MESSER
Duratool
N9-56
ab € 1,65*
Zubehör
DURATOOL N9-66 LÖTSPITZE, SCHRAUBENDREHER
Duratool
N9-66
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen