Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RGW60TS65CHRC11 TRANSISTOR, IGBT, 650V, 64A, TO-247N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778183
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RGW60TS65CHRC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Bauform - Transistor: TO-247N
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.5 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 64 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 178 W
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RGW60TS65CHRC11, 3778183, 377-8183
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 7,80*
    € 9,89*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 7,53*
    € 16,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.