Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CWF1610-3R3K INDUKTIVITÄT, FERRIT, 3.3UH, 0.5A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780404
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF1610-3R3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: CWF1610 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 66 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CWF1610-3R3K, 3780404, 378-0404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0531*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1839*
    € 0,21884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.