Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CWF1610-4R7K INDUKTIVITÄT, FERRIT, 4.7UH, 0.42A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780406
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF1610-4R7K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: CWF1610
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 420 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.97 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 51 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CWF1610-4R7K, 3780406, 378-0406
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3760
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0443*
    € 0,1472*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0749*
    € 0,1491*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,472* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.