Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CWF1610-150K INDUKTIVITÄT, FERRIT, 15UH, 0.24A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780409
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF1610-150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: CWF1610
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 240 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 29 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CWF1610-150K, 3780409, 378-0409
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3880
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0466*
    € 0,1471*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0795*
    € 0,1577*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1471*
    € 0,17505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,471* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.