Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CWF2414-100K INDUKTIVITÄT, FERRIT, 10UH, 0.56A, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780416
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF2414-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: CWF2414 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 560 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.85 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 31 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.4 mm
  • Produkthöhe: 1.3 mm
  • Produktlänge: 2.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CWF2414-100K, 3780416, 378-0416
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,053*
    € 0,069*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0999*
    € 0,1589*
    Lager 139
    1495
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0489*
    € 0,1802*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1802*
    € 0,21444
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1233*
    € 0,14673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,901* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.