Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447840012G VIELSCHICHTINDUKTIVITÄT 1.2NH 0.3A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781052
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840012G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.1nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.2 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447840012G, 3781052, 378-1052
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,044*
    Lager 139
    9320
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0225*
    € 0,0639*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0649*
    € 0,1063*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,639* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.