Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447840047G VIELSCHICHTINDUKTIVITÄT 4.7NH 0.3A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781084
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840047G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.23 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.1nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447840047G, 3781084, 378-1084
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0438*
    Lager 139
    4510
    10
    € 14,99*
    ab € 0,031*
    € 0,0853*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0653*
    € 0,1078*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,853* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.