Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447860082G VIELSCHICHTINDUKTIVITÄT 8.2NH 0.3A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860082G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.24 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 8.2 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447860082G, 3781101, 378-1101
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0569*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0738*
    € 0,1203*
    Lager 139
    560
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0442*
    € 0,1311*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1193*
    € 0,14197
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,311* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.