Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447820118G VIELSCHICHTINDUKTIVITÄT 18NH 0.17A 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820118G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 170 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.81 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 18 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447820118G, 3781113, 378-1113
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0565*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0569*
    € 0,094*
    Lager 139
    14205
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0385*
    € 0,1094*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,094* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.