Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-0960-MOTIONPY V21 SBC, STM32 ARM CORTEX-M4-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782480
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-0960-MOTIONPY V21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: MicroPython-SBC-Board STM32F405RGT6
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: STM32F405RGT6
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, (SBC), ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Einplatinencomputer, Leiterplatten, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-0960-MOTIONPY V21, 3782480, 378-2480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,24*
    € 120,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,35*
    € 119,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,28*
    € 115,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,61*
    € 109,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,45*
    € 93,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.