Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95H303WN NTC-THERMISTOR, 30KOHM, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783296
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     EC95H303WN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: EC95 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 30 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -80 °C
  • Beta-Wert (K): 3936 K
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, EC95H303WN, 3783296, 378-3296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.