Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C444K2GLCAUTO KONDENSATOR AEC-Q200, 0.44UF, 200V, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783815
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C444K2GLCAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: KONNEKT&trade, Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 4.1 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.44 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, keramikkondensator 200v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220C444K2GLCAUTO, 3783815, 378-3815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 675 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 1125 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 2025 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.