Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTH4LN040N65S3H MOSFET, N-KANAL, 650V, 62A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787294
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTH4LN040N65S3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.032 ohm
  • Produktpalette: SUPERFET III FAST
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 62 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 379 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTH4LN040N65S3H, 3787294, 378-7294
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 8,66*
    € 10,79*
    Lager 139
    570
    1
    € 14,99*
    ab € 8,90*
    € 18,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.