Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1487597-1 USB-KABEL, 2.0 A-STECKER/B-STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1487597-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, AMP - TE CONNECTIVITY, 1487597-1, 3790785, 379-0785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.