Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 36501JR33JTDG HF-INDUKTIVITÄT 330NH 900MHZ, 0.1A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791387
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36501JR33JTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: 3650 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • DC-Widerstand, max.: 3.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 900 MHz
  • Bauart der Induktivität: Drahtgewickelt
  • Induktivität: 330 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.12 mm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 1.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36501JR33JTDG, 3791387, 379-1387
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1725
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,16*
    € 0,417*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,085* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.