Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 66099-1 STIFTKONTAKT, 16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792458
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66099-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe G, M und CPC
  • Produktpalette: Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 66099-1, 3792458, 379-2458
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,58*
    € 2,70*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,33*
    € 2,72*
    Lager 139
    38
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 2,81*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,31*
    € 3,50*
    1 Tag
    488
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,67*
    € 3,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 111,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91523-1
    ab € 805,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 183,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 204,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 183,16*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 810,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.