Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2134441-2 MICRO-USB-BUCHSE, 2.0 TYP B, ABGEW, 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3793506
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2134441-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
te connectivity micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2134441-2, 3793506, 379-3506
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,50*
    € 4,57*
    Lager 139
    888
    1
    € 14,99*
    ab € 1,99*
    € 5,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.