Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2134441-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 2134441-2
TE Connectivity 2134441-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P9000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2134441-2
EAN/GTIN:
     4099889814187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
te connectivity micro usb buchse
usb buchse
USB-Steckverbinder, 2134441-2, TE Connectivity Integrierter Rasthaken: Ohne, USB-Steckverbindertyp: B, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 5, Ausgleich: 0.88 mm, Profil des Steckverbinders: Micro, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn über Nickel, Kontaktnennstrom (max.): 1.8 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: 0.76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Mittenmontage, PCB-Steckverbindersetzen: Ausgleich, Art der Leiterplattenmontage: Haltevorrichtung, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Umgekehrter rechter Winkel, Raster: 0.65 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 0.8-1. mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 10000, Betriebstemperaturbereich: -30-85 °C, Satzverarbeitungsfunktion: Ohne Bestückungsabdeckung, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tape & Reel, Verpackungsmenge: 1000, Kommentar: Reverse-Type
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-Buchse
Kontaktanschluss:
SMD
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
5-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,57*
2 Tage
888
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 5,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.