Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TSR 1-2465SM DC/DC-WANDLER, 6.5V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3793976
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2465SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 6.5 V
  • Produktpalette: TSR 1SM Series
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 6.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TSR 1-2465SM, 3793976, 379-3976
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 9,345*
    € 11,907*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,32*
    € 12,32*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,38*
    € 12,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,97*
    € 12,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,69*
    € 13,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.