Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1487595-1 USB-KABEL 2.0 USB-A-STECKER/B-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794112
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1487595-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, AMP - TE CONNECTIVITY, 1487595-1, 3794112, 379-4112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.