Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SC-TT-T-30-72 THERMOELEMENT, TYP T, 2M, 150°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794876
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SC-TT-T-30-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.01 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 72 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: 5SC Series
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 0.25 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 150 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: T
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: omega thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 5SC-TT-T-30-72, 3794876, 379-4876
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 146,00*
    € 178,21*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 158,90*
    € 191,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 178,21*
    € 212,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 172,12*
    € 204,82
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 170,59*
    € 203,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 158,23*
    € 188,29
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 146,00*
    € 173,74
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.