Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5SC-TT-T-30-72. INSULATED THERMOCOUPLE, T TYPE, 2M, Ther


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806355
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5SC-TT-T-30-72.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Produktpalette: 5SC Series
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Thermoelement: T
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: omega thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 5SC-TT-T-30-72., 2806355, 280-6355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 146,00*
    € 178,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 158,90*
    € 191,91*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 191,91*
    € 228,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 187,39*
    € 222,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 184,50*
    € 219,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 172,34*
    € 205,08
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 158,90*
    € 189,09
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 31,78* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.